※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の ケーブルキャリア
Igus(イグス)の 本体
EZチェーン E03型(内のり巾10)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59039391
品番
E03.10.010.0-3リンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
寸法D(mm)
29
寸法H(mm)
28
寸法K(mm)
55
屈曲半径R(mm)
10
ピッチ(mm)
10
リンク数
3
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
質量(kg/m)
0.05
高さ外寸(mm)
8
高さ内寸(mm)
5
幅外寸(mm)
13.7
幅内寸(mm)
10
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.40
最大ケーブル・ホース外径(mm)
3