曜日別特売
E03.05.010.0-23リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59039906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E03.05.010.0-23リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59039906
E03.05.010.0-23リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59039906
E03.05.010.0-23リンク EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス) 59039906

EZチェーン E03型(内のり巾5)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)10
リンク数23
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
内容量1個注文コード59039906品番E03.05.010.0-23リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥845
販売価格(税別)
768

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械寸法D(mm)29寸法H(mm)28寸法K(mm)55屈曲半径R(mm)10ピッチ(mm)10リンク数23材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59041166
2018-01-29
用途: 装置製作
製造業

小型のEZチェーンは配線取り回しとケーブルへのストレス減少に効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする