本体

カセットフー スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59059090 品番CB-SL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・うす型でお鍋の具材がとりやすい!
<テーブル面からごとくまでの高さが7.4cm>薄型構造でお鍋の高さが抑えられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。
・連続使用でも火力が安定
<火力を安定させるヒートパネル搭載>適度にボンベを温めることで、気化熱によるボンベの温度低下を防ぎ、火力を落とさずガスを無駄なく消費するヒートパネル方式を採用。
<細部にまでこだわった使い勝手>危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。天板は、耐熱塗装を使用し環境にも配慮。

用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として 材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(アルミメッキ鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×275×84 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(連続)約70 発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800] ガス消費量(g/h)約236 着脱方式マグネット着脱式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする