白アリスーパーPRO 50(土壌用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1L) 注文コード59059510 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。
優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です。
低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。
耐アルカリ性が強く、コンクリートのアルカリで分解されません。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤

用途
水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。
(詳しくは日本しろあり対策協会のホームページを参照ください)
淡褐色 液性水性 標準使用量50倍希釈液3〜5/m2(原液60〜100M/m2) 有効成分ポリプロール(防虫剤)2.5% 臭気低臭 毒劇区分対象外
注意
※保護具、長袖作業着、防毒マスク、ゴーグル、ゴム手袋を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする