SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
M5×0.8
注文コード
59059589
品番
HF2A-CG5BC20SV-50
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ポートねじの種類
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途
食品機械
材質
【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM
ストローク(mm)
50
取付支持形式
基本形
形式
無調整エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
関連資料:
カタログ(2.76MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし