HF2A-CDG5BC32TFSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061321 HF2A-CDG5BC32TFSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061321 HF2A-CDG5BC32TFSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061321 HF2A-CDG5BC32TFSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061321 HF2A-CDG5BC32TFSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061321

ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)75 ポートねじの種類NPT 注文コード59061321 品番HF2A-CDG5BC32TFSV-75
参考基準価格(税別)¥41,350 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類など140種類から選べます 他の種類を見る

・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換

用途食品機械 材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM ストローク(mm)75 取付支持形式基本形 形式無調整エアクッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)75 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※オートスイッチ用磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする