※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の ケーブルキャリア
Igus(イグス)の 周辺部品
ブラケット 15型用 旋回型(両端セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
注文コード
59064135
品番
1050.34P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,409
販売価格(税別)
¥
1,281
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
60.5
歯数
5
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械