※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
ブラケット 15型用 旋回型(両端セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
注文コード
59064171
品番
107.34P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,690
販売価格(税別)
¥
1,536
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
112.0
歯数
10
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし