LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 注文コード59064245 品番DPN-37894E
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、フランジタイプ、吊高さ調整可能、調光器併用不可 材質本体:鋼板、塗装/カバー:ガラス(乳白消し) 全長(mm)【器具】700〜1200 高さ(mm)【器具】254 径(Φmm)【器具】250 消費電力(W)7.2 電源AC100V専用 ランプランプ付 色温度2700K 皮相値(VA)12 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)660 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする