DAIKO(大光電機)
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
12.6
光色
電球色
注文コード
59064270
品番
DCH-38218YE
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、引掛シーリング取付式、吊高さ調節可能、調光器併用不可、カバーネジモーガル式
材質
本体:鋼板・鋼管、メッキ/カバー:ガラス乳白消し
高さ(mm)
【器具】340
径(Φmm)
【器具】450
消費電力(W)
12.6
電源
AC100V専用
ランプ
ランプ付
色温度
2700K
皮相値(VA)
21
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra82
定格光束(Lm)
1190
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W×3灯相当