曜日別特売
DPN-38507AE ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 59064331

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光注文コード59064331品番DPN-38507AE
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質【本体】鋼板、真鍮ブロンズメッキ、【カバー】鋼板、黒塗装(内面白塗装)消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)91.6演色指数(Ra)Ra83仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、調光器併用不可、吊高さ調節可能全長(mm)【器具】700~1200高さ(mm)【器具】230径(Φmm)【器具】400電源AC100V専用ランプランプ付色温度3500K皮相値(VA)12光源寿命40,000時間光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)660調光の可否非調光従来光源白熱灯100W灯相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする