材質本体:鋼板、真鍮ブロンズメッキ、カバー:鋼板、黒塗装(内面白塗装)消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)88.8演色指数(Ra)Ra83仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、調光器併用不可、吊高さ調節可能全長(mm)【器具】700~1200高さ(mm)【器具】230径(Φmm)【器具】400電源AC100V専用ランプランプ付色温度2700K皮相値(VA)12光源寿命40,000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)640調光の可否非調光従来光源白熱灯100W灯相当