材質本体:鋼板、真鍮ブロンズメッキ、カバー:鋼板、ペールグレー塗装(内面白塗装)
消費電力(W)7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)91.6
演色指数(Ra)Ra83
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、調光器併用不可、吊高さ調節可能
全長(mm)【器具】700〜1200
高さ(mm)【器具】230
径(Φmm)【器具】400
電源AC100V専用
ランプランプ付
色温度3500K
皮相値(VA)12
光源寿命40,000時間
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)660
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W灯相当