ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 高さ(mm)【器具】230 注文コード59064358 品番DPN-38508YE
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は調光の可否・高さなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板、真鍮ブロンズメッキ、カバー:鋼板、ペールグレー塗装(内面白塗装) 消費電力(W)7.2 エネルギー消費効率(Lm/W)88.8 演色指数(Ra)Ra83 仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、調光器併用不可、吊高さ調節可能 全長(mm)【器具】700〜1200 高さ(mm)【器具】230 径(Φmm)【器具】400 電源AC100V専用 ランプランプ付 色温度2700K 皮相値(VA)12 光源寿命40,000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)640 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W灯相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする