調光の可否非調光
演色指数(Ra)Ra83
消費電力(W)4.3
エネルギー消費効率(Lm/W)106.9
材質鋼板:白、塗装/カバー:ガラス、乳白
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、フランジタイプ、吊高さ調整可能、調光器併用不可
全長(mm)【器具】700〜1200
色白
高さ(mm)【器具】160
径(Φmm)【器具】160
電源AC100V専用
ランプランプ付
色温度3500K
皮相値(VA)7
光源寿命40,000時間
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)460
従来光源白熱灯60W相当