フローバル
ブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59064821
品番
OJ-M 3/8X1/8
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
18
L2
13
接続ねじ
【R×Rc】3/8× 1/8
寸法HEX(mm)
【H】19
注意
※写真は代表画像です。