フローバル
メス オス ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59065015
品番
OJ-NC 3/4X3/4
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
46
L2
19
Φd
16
接続ねじ
【Rc×R】3/4×3/4
寸法HEX(mm)
【H】32
注意
※写真は代表画像です。