曜日別特売
2615.12PZB ブラケット E26/Z26型用 固定型(両端セット) Igus(イグス) 59065167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット E26/Z26型用 固定型(両端セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプくし歯型ケーブルクランプ付き
寸法A(mm)130
内容量1個注文コード59065167品番2615.12PZB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG歯数15タイプくし歯型ケーブルクランプ付き使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)130難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB電力レンジ167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする