※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
ブラケット E300/Z300型用 旋回型(両端セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
くし歯型ケーブルクランプなし
くし歯型ケーブルクランプ付き
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065203
品番
E3100.34PZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
歯数
10
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法A(mm)
78
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
電力レンジ
120