OJ-OB 3/4X1/4 径違いソケット フローバル 59065225

OJ-OB 3/4X1/4 径違いソケット フローバル 59065225
OJ-OB 3/4X1/4 径違いソケット フローバル 59065225
OJ-OB 3/4X1/4 径違いソケット フローバル 59065225

径違いソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59065225品番OJ-OB 3/4X1/4
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20CL140L212ΦD35.5接続ねじ【Rc1×Rc2】3/4×1/4寸法HEX(mm)【H】36
注意
※写真は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする