画像準備中

非常灯 交換用電池

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59066291 品番3HR-CY-SPB
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質【外装チューブ】合成樹脂 質量(kg)0.3 コネクタ合成樹脂 リード線耐熱ビニールコード バッテリー容量(mAh)3000(3.6V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする