※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59069258 品番 2PNCT 4C-1.25 3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 長さ(m)3 抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km 定格電圧(V)600 肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53 素線径(mm)0.180(±0.008) 絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36) 素線数【導体】50 より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5 ケーブルサイズ(mm2)1 絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする