画像準備中

生爪スタンド用ボルトセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 59077308 品番 W10H
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・全長が長くなり、有効長も拡大
・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ
・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました

適合10インチ 全長215 質量(kg)24.3 有効長(mm)182 入数134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする