B6カバーノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59079040 品番 114103-10
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2サツが収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙 寸法(mm)ノート:タテ182×ヨコ128、カバー:タテ185×ヨコ264 グリーン 枚数本文:32枚64ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする