B5カバーノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59079058 品番114104-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2冊が収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙 寸法(mm)ノート:タテ252×ヨコ178、カバー:タテ255×ヨコ182 ネイビー 枚数本文:32枚64ページ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59079058 114104-08 59079067 114104-10 B5カバーノート エムプラン B5カバーノート エムプラン 1冊 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする