B5カバーノート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59079067 品番114104-10
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2冊が収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙 寸法(mm)ノート:タテ252×ヨコ178、カバー:タテ255×ヨコ182 グリーン 枚数本文:32枚64ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする