エムプラン
エムプランの 手帳・カレンダー
エムプランの ブックカバー
ダイアリーカバーB6
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59081115
品番
114056-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
ブックカバーで培ったノウハウを生かした素材と形状中身を傷めないラウンドジップ形状を採用、丈夫で軽いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ214×ヨコ155、展開時:タテ214×ヨコ320(B6手帳サイズ)
色
ネイビー
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ184×ヨコ130×マチ12