商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 充電工具 本体
EIGERTOOL(アイガーツール)の ブロワ/集じん
ポータブルターボファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59081307
品番
X3PRO
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル
材質
ABS
寸法(mm)
155×65
質量(g)
255
回転数(min
-1
[r.p.m])
140000
最大出力(W)
200
風速(m/s)
58
連続使用時間(分)
15〜40
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
8.4
充電時間(時間)
4〜5
バッテリー容量(mAh)
8000