日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
16.1
注文コード
59082330
品番
MX 16.1
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途
黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト
材質
超硬K10
刃数
4
全長(mm)
205
直径(Φmm)
16.1
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 60゜
刃長l1(mm)
30
シャンク(MT No.)
MT2
食付長さl(mm)
7
首下長l2(mm)
125
注意
※貫通穴専用のリーマです。