トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの ドリル
トライアルコーポレーションの ハイスドリル
トライアルコーポレーションの ハイスドリル関連商品
六角軸ドリル用ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59086505
品番
M-D16-KSET
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
六角軸用のドリル収納ケースです。
材質
プラスチックケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
寸法(mm)
118×50×190
質量(g)
190
グリーン購入法
適合