日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の ポリエステルテープ
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(88巻)
注文コード
59086767
品番
NO.31B_75ハイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途
【用途】
トランス・コイルの電気絶縁用。
幅(mm)
25
色
透明
長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.078
基材厚さ(mm)
0.05
伸び(%)
133
係数
【電飾】1
引張強度(N/19mm:参考値)
195
引きはがし粘着力(N/19mm)
6.1
破壊電圧(kV)
9.2
注意
※巻芯径:75Φ
※切断にはカッターが必要です。
※基材厚さ0.050mm、全体の厚み0.078mmの商品です。