※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2LC20-5DCZ-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 59088919 CDQ2LC20-5DCZ-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 59088919

高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)5 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 注文コード59088919 品番CDQ2LC20-5DCZ-X3423
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥11,218
販売価格(税別)
10,198
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど300種類から選べます 他の種類を見る

・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減

仕様オートスイッチ用磁石内蔵 ストローク(mm)5 クッションラバークッション スイッチオートスイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)750〜2500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプション標準(ロッド先端めねじ) 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具コンパクトフート形
関連資料:カタログ(2.57MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする