歩行用距離測定器 デジタルメジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59092821 品番 SDM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。
測定作業が安全かつ迅速にできます。
測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。
収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。
軽量設計だから持ち運びにも便利。
(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)

用途
道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定
交通事故検証時の距離測定
運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定
使用温度範囲(℃)0〜40 表示カウンター表示 測定単位10cm アルミ 車輪円周(mm)500 車輪外径(mm)160 距離表示:10cm〜10km

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする