足置き フットレスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59093137 品番DR-941 GRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスクワークにぴったりの足置き
高さ調節が難しい机でも正しい姿勢で仕事できる
重厚な作りだから裸足でも靴のままでも使用可能
足載せ部は足裏を適度に押すエンボス模様
足載せ部は前後に回転するため足を乗せる角度に応じてフィット
床を保護する樹脂キャップ付き

用途足置き台として。フットスツール オットマン デスク下 デスクワーク テレワーク 角度調節 頑丈 材質スチール、ポリプロピレン 質量(kg)1.7 タイプ1段 サイズ(cm)(足のせ部) 幅41.5×奥行10×高さ5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×29×19
注意
※踏み台ではありませんので、足のせ部に立たないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする