DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146

DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146
DR-940 GRAY 足置き フットレスト ドリームウェア 59093146

足置き フットレスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード59093146品番DR-940 GRAY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デスクワークにぴったりの足置き
高さ調節が難しい机でも正しい姿勢で仕事できる
重厚な作りだから裸足でも靴のままでも使用可能
足載せ部は足裏を適度に押すエンボス模様
足載せ部は前後に回転するため足を乗せる角度に応じてフィット
床を保護する樹脂キャップ付き

用途足置き台として。フットスツール オットマン デスク下 デスクワーク テレワーク 角度調節 頑丈材質スチール、ポリプロピレン質量(kg)2.6タイプ2段サイズ(cm)(足のせ部) 幅41.5×奥行9.5×高さ5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×33×23.5
注意
※踏み台ではありませんので、足のせ部に立たないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする