HJ2A-1620C-S HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所 59093460

HJ2A-1620C-S HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所 59093460
HJ2A-1620C-S HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所 59093460

HJ2型 テーパめねじ 青銅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径さし込み側16A(PEX)×ねじRc3/4
さし込み側16A(PEX)×ねじRc3/4
さし込み側13A×ねじRc1/2
さし込み側13A×ねじRc3/4
さし込み側16A(PB)×ねじRc3/4
内容量1個注文コード59093460品番HJ2A-1620C-S
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパめねじに変換可能。
・埋設可能。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径さし込み側16A(PEX)×ねじRc3/4寸法L1(mm)53.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする