曜日別特売
YK048 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 59094029

YK048 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 59094029
YK048 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 59094029
YK048 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 59094029
YK048 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 59094029
YK048 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城 59094029

山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59094029品番YK048
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ
"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、
ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。
バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、
今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。
【コンパクト収納&高耐久】シリコン折りたたみ洗車バケツ
洗車やアウトドア、緊急時にも大活躍!
軽量で丈夫なシリコン製の折りたたみバケツです。
使用時はしっかり容量を確保しながら、使わないときはスリムに折りたたんで収納可能。
車のトランクやガレージでも場所を取らず、持ち運びにも便利です。
特長:
・柔軟性のあるシリコン素材で衝撃に強く、割れにくい
・数秒で折りたたみ可能、省スペース収納
・洗車、水くみ、アウトドア、掃除など幅広く使える
・持ち手付きで持ち運びもラクラク
・汚れても丸洗いOK、衛生的に使える
スマートに洗車したい方のマストアイテム。
ひとつ持っておくと何かと便利な万能バケツです!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質シリコン+プラスチック(フチ・底部)グレー/ホワイト容量(L)約5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする