RADARM RD-903 ライディングジーンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 59094169 品番 RD-903/INDIGO/XL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

- 山城 -
- RADARM (ラダーム) -
Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。
そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。
この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。
先進の機能と、時代を映すデザインの融合。
RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。
多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、
「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。
- 街に馴染むルックスと本格ライディング設計 -
- 頼れる1本がここに -
- RD-903 ライディングジーンズ -
「RD-901」の設計思想を継承しながら、ツーリングから街歩きまでシーンを問わず使いやすいバランスを追求したライディングジーンズ「RD-903」。
ライディング時の前傾姿勢に着目し、腹部の圧迫や裾のずり上がりを軽減するパターン設計と縫製を採用。突っ張り感を抑え、長時間のライディングでも快適な着用感をキープします。
見た目はシンプルなジーンズながら、膝プロテクターを標準装備。
バイクを降りた後も違和感のない自然なルックスで、長距離ツーリングから日常使いまで幅広く活躍します。
また、「RD-903」では撥水機能をあえて外すことで、手入れしやすくデイリーに使いやすくなりました。軽快な履き心地を求めるライダーに最適な1本です。BLACK / USED BLACKの2色は、ステッチカラーも一新。よりファッショナブルに着こなせるデザインに仕上げました。
【特徴】
・快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造
・ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消
・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に
・ストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮
・両膝にCEレベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備
・通気性の良いメッシュ生地のプロテクターポケット
・股、腰、ポケットなど負荷のかかる箇所は3本ステッチで補強
・物を入れても圧迫しづらいポケット形状
・側面のベルトループの下部にはカラビナ専用のループを追加
・バイクを降りてもタウンウェアとして使えるデザイン性

インディゴ サイズXLサイズ (34インチ) 生地綿98%, ポリウレタン 2%
注意
※・ご購入の際には、必ずサイズ表をご確認いただいたうえでご希望のサイズをお選び下さい。
※・裾上げを行う際は、お近くのお直し店にてお願い致します。
※・残留縮率が無い様に可能な限り縮み切った状態でお届けしますが、ご家庭洗濯環境によりお届け時から2-3%製品が縮む可能性がございますので、ご留意下さい。
※・乾燥機のご使用は絶対に避けて下さい。
※・お洗濯の際は必ずプロテクターを外して下さい。
※・デニムの色とプロテクター袋のメッシュ素材、膝のファスナーの保全を行う為に、お洗濯時は裏返してネットに入れて洗濯して下さい。
※・お洗濯を行う際は、他の衣料への色移りを防止する為に、単品洗いをお願い致します。
※・初期不良に関する返品以外のお客様都合による返品・キャンセルはご対応いたしかねますので、その旨ご了承ください。
※・サイズ交換対応はできません。必ず適応サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする