RADARM RD-904 ライディングキャンプパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 59094449 品番 RD-904/BLACK/XL
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

- 山城 -
- RADARM (ラダーム) -
Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。
そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。
この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。
先進の機能と、時代を映すデザインの融合。
RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。
多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、
「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。
- ツーリングからアウトドアまで1本でこなす -
- 収納力と機動性を備えたライディングパンツ -
- RD-904 ライディングキャンプパンツ -
「RD-902」が描いたアウトドア志向を受け継ぎ、ルーズなシルエットと気取らない快適さに磨きをかけた「RD-904」。
キャンプパンツのような大容量ポケットを両サイドに備え、グローブやツール類も楽々収納。
走行中はもちろん、目的地に着いてからも快適に使える、機能性重視のライディングパンツです。
バイク用としての安全性・走行時の動きやすさはそのままに、アウトドアやレジャーシーンにも自然に馴染むシルエットとデザインを採用。
ライディングギアであることを感じさせない見た目で、普段使いや街中でも違和感なく着用できます。
「RD-904」では、従来搭載していた撥水機能をあえて外すことで、手入れしやすくデイリーに使いやすくなりました。
カラーは、定番のKHAKI・BLACKに加え、新たにDENIMがラインナップ。
シーンを問わず使える万能な1本です。
【特徴】
・ゆとりの収納力で良好な使い勝手の大型サイドポケット
・ペグやハンマーなどのキャンプツールも余裕で収納
・ライディング時にも足の動きを妨げにくいフロントポケット
・快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造
・ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消
・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に
・ストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮
・両膝にCEレベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備
・通気性の良いメッシュ生地のプロテクターポケット
・タウンウェアのデザインとキャンプウェアの機能をライディングパンツに融合

ブラック サイズXLサイズ (34インチ) 生地綿98% ポリウレタン2%
注意
※・ご購入の際には、必ずサイズ表をご確認いただいたうえでご希望のサイズをお選び下さい。
※・裾上げを行う際は、お近くのお直し店にてお願い致します。
※・残留縮率が無い様に可能な限り縮み切った状態でお届けしますが、ご家庭洗濯環境によりお届け時から2-3%製品が縮む可能性がございますので、ご留意下さい。
※・乾燥機のご使用は絶対に避けて下さい。
※・お洗濯の際は必ずプロテクターを外して下さい。
※・プロテクター袋のメッシュ素材、膝のファスナーの保全を行う為に、お洗濯時は裏返してネットに入れて洗濯して下さい。
※・お洗濯を行う際は、他の衣料への色移りを防止する為に、単品洗いをお願い致します。
※・初期不良に関する返品以外のお客様都合による返品・キャンセルはご対応いたしかねますので、その旨ご了承ください。
※・サイズ交換対応はできません。必ず適応サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする