FORMIA
FORMIAの 時計
FORMIAの 置き時計
連続秒針目覚まし時計 電子音アラーム・スヌーズ・ライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59094711
品番
HT-A049W-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ライト付きの目覚まし時計はシンプルで使いやすさバツグン。スヌーズはアラームを止めても数分後に鳴り出す機能です。視認性がよい集光文字盤です。
仕様
連続秒針
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ123×幅118×奥行54
色
ホワイト
質量(g)
154
機能
集光文字盤、アラーム、スヌーズ、ライト
電池
単3乾電池×2
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池推奨)