六角軸ドリル収納ケース 13本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59094729 品番BM-6DK13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。
上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。
全長130mmまで収納可能。
蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。
背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。

用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。 材質ABS 【本体】赤/黒【蓋】半透明 深さ(mm)【ホルダー】32 収納本数(本)13 適合ビット6.35mm六角軸シャンク ビット径(mm)【隣接】推奨22以下 収納寸法(mm)最大130まで 間隔(mm)【ホルダー】芯々11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする