扶桑金属工業
扶桑金属工業の 物品棚/収納用品
扶桑金属工業の 軽・中量棚
扶桑金属工業の 軽・中量棚本体(単体)
中量ラック 150kg タイプホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1500
棚段数(天地)
3段
注文コード
59094948
品番
SS1509S03R
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・棚段数
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
900
色
ホワイト
高さ(mm)
1500
タイプ
連結
奥行(mm)
300
グリーン購入法
適合
棚段数(天地)
3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800