曜日別特売
TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081

TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081
TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081
TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081
TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081
TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081
TSKM-3531 EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 59101081

EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(40巻)
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)10
内容量1箱(40巻)注文コード59101081品番TSKM-3531
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。

用途
シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
ブラックテープ幅(mm)30テープ長さ(m)3.5テープ厚さ(mm)10基材特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤アクリル系仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)質量(g)146主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
注意
※シャッター下に凹みや段差・傾斜等がある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
※本製品は津波等の災害を防ぐものではありませんセンサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッター等には使用できません。
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: シャッターの隙間ふさぎ

車庫のシャッター、床面とわずかな隙間がありました。
風の強い日などはその隙間から、砂ぼこりが入り込んでいました。
この隙間テープを使用した所、隙間が無くなり入りこまなくなりました。
取り付けも清掃して、テープを貼るだけの簡単な作業でした。

2023-11-21
用途: ガレージシャッターの隙間埋め
製造業

質が良くて硬めで良いが、コンクリートの緩やかに沈み緩やかにU字に沈んでいる部分が硬いのでそのまま隙間ができてしまっている
綺麗な真っ平なコンクリートなら最高にいいと思います

対象商品 : 57232227
2023-06-13
用途: ガレージシャッターの防水
自動車・二輪車・自転車関連業

若干本来の用途から外れるかもしれませんが、浸水時のシャッター隙間からの水の侵入防止に買いました。
完全防水する為の商品では無いかと思いますが、程よい弾力性のゴムで粘着も良い感じです。
ゲリラ豪雨にでもならないと効果はまだわかりません。

2023-04-27
用途: 車庫の電動シャッターに使用
有限会社二宮鈑金

今までは、普通に雨が降っただけで車庫内に水溜りができていました。
屋内用ふすまテープを使いましたが数ヶ月でボロボロ。
ゴム系のパッキンテープは水の侵入防げず。
少し高額な気がしましたがコチラを購入。
少し隙間がありますがクッション性も有り良いと思います。
梅雨も近いので期待してます。

対象商品 : 57232236
2022-10-03
用途: シャッターの雨水侵入対策
その他業種

これまで使っていた物よりもスポンジの密度が高く,また雨水侵入は確実に少なくなっています。雨水が浸入してきた部分は,シャッタとレールの間の隙間ですので,本商品から侵入してきた雨水はほとんどないとみられます。お勧めです。

対象商品 : 57232236
2022-08-29
用途: ゲリラ豪雨対策
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージ電動シャッターに取り付けました。雨水侵入は防止できました。それ以外に下部より砂塵侵入も防げました。

対象商品 : 57232227
2022-02-12
用途: アリ防止用
有限会社福山堂製茶卸売・小売業

HACCP対応でアリ侵入防止で購入、雨も防げて助かっております

対象商品 : 57232236
2020-05-10
用途: ガレージシャッター
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでゲリラ豪雨に悩まされてましたが、これで解決の一歩になりそうです。
サイズも一般的なシャッター用となっており取り付けも簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする