画像準備中

気密防水パッキンテープ

(27件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150巻) 注文コード 59101117 品番 TWST-1515
参考基準価格(税別)¥121,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要

ブラック テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)15 基材特殊発泡ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系 用途防水・気密・防音・断熱に。 質量(g)55 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617123
2023-06-06
用途:
自動車のドアモール
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のドアモールに貼り付けて防音対策としたが、効果は予想以上でした。

対象商品:
89617096
2022-06-20
用途:
トラック工具箱
まさきや 様 (建設業・工事業)

車外に後付けした工具箱の縁に貼り付けました。商品は柔らかく、どんな形にも対応出来るような感じで確実に隙間を埋めてくれます。水をかけたくらいでは、入ることはありませんでした。今後、耐久性に期待します。

3人が参考にしています
対象商品:
89617096
2021-12-19
用途:
レストアに
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正の部分品として設定されていない機密パッキンを探していて見つけました。耐候性ということで樹脂製のベンチレーショングリルのガタを止めるのに使用しました。品質はまだ判りませんが、何か気付くことがあれば再レビューいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
89617087
2021-10-15
用途:
車の防水処理に最適
運輸・通信業

車のワイパー取り付け分付近からの雨水がフロントフェンダー後方流れずエンジンルーム側ヘ流入を防止処理に最適です

2人が参考にしています
対象商品:
89617157
2021-10-10
用途:
シャッターの隙間埋め
不動産業

幅がちょうどだったので購入。隙間もしっかり埋まったので、購入して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
89617087
2021-06-04
用途:
玄関ドアの隙間を塞ぐ
その他業種

工務店に「型を起こすのに100万掛かる」と言われ、自分でできる方法として本品を購入。
貼った結果、かなりの防音効果を発揮していると思います。

対象商品:
89617114
2021-08-04
用途:
建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21 様 (製造業)

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

1人が参考にしています
対象商品:
89617141
2020-08-29
用途:
自動車エアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンコンデンサーの遮熱の為に使用しました。材質もしっかりした製品でシールの着きもよく、特に気になる所はありませんでした。高さが2センチ以上の商品も有ればなお良いですね〜。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする