視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59101122 品番 PF400
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。
バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。
引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。
ピンを外すだけの簡単な交換ができます。
接着剤のみでの施工が可能。
3M製の高輝度反射シートを採用。

適合
(接着剤)エポキシ系。
(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。
(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
グリーン 高さ(mm)400 用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンには向きがあり、逆に差してしまうと抜けなくなります。
※接着剤またはアンカーは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

ポストフレックス 接着剤のみでの施行方法
この動画は、4人が参考にしています。
ポストフレックス 接着剤+アンカーでの施工方法
この動画は、3人が参考にしています。
ポストフレックス ポストの交換方法
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59101086
2022-12-19
用途:
花壇と通路の境に
有限会社柚元工務店 様

施工が簡単で設置後は非常に目立ってよかった。
歩行者も安心して通せます

1人が参考にしています
対象商品:
59101113
2019-06-27
用途:
用水の欄干に沿って常設とした。
高岡建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

*反射帯がもう二段位ほしいと思った。
*長さがもう20cmくらいほしい。

対象商品:
59101086
2018-07-05
用途:
私有地と市道の境界に設置
電気・ガス・熱供給・水道業

商品は、強度も高く品質が良い。ボトムにアンカー打ち込み用に4つの穴が開いているが、アンカー4本も標準セットとして販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする