アルミ箔基材片面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード59101248 品番501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプのアルミ箔テープです。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 使用温度範囲(℃)0〜150 用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。 仕様ツヤあり 質量(g)650 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)22.5 粘着タイプ強粘着
注意
切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
ダクトのジョイント部分の隙間埋めに
電気・ガス・熱供給・水道業

某メーカーを使ってきましたが、廃盤になり困っていました。
調べて比較したら耐熱温度範囲が高かったので注文しました。
もう少しSUS304に馴染む色合いが希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする