保安道路企画
保安道路企画の 道路用品
保安道路企画の ガイドポスト
視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59101305
品番
RP800
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ポスト部のみの交換が出来ます。
3M製反射シートを採用。
適合
(接着剤)エポキシ系。
(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。
(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
色
グリーン
高さ(mm)
800
材質
高強度ポリウレタン
径(Φmm)
80
取付方式
接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)
スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)
Φ200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンには向きがあり、逆に差してしまうと抜けなくなります。
※接着剤またはアンカーは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750