共同技研化学
共同技研化学の 両面テープ
共同技研化学の 両面テープ一般用途用
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
59101345
品番
VHW-5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高接着タイプで耐候性に優れます。
NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途
透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
PEクロス
特性
防水気密、耐候性
仕様
手で切断可能、両面タイプ
質量(g)
360
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
12
剥離紙
あり
主なワーク
大面材、パーツ