共同技研化学
共同技研化学の 建築用テープ
共同技研化学の 気密・防水テープ
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
59101361
品番
VH-5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途
透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル
仕様
手で切断可能、片面タイプ
質量(g)
200
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
12
特性
防水気密、耐候性