JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 59101449 品番 WY42W25V1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。
ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)
リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)

適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008 質量(kg)10.5 揚程(m)L:2.5 使用荷重(t)3 ロープ径(Φmm)12 リング寸法(mm)p×a:225×112 フック寸法C(mm)33

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする